Arandela plana, gran diámetro exterior

Ref.: 5150000024
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093-1-200HV-(A2K)-24

Descripción

ARN-ISO7093-1-200HV-(A2K)-24
Arandela plana, gran diámetro exterior
ISO 7093-1, acero 200 HV cincado, pasivado azul (A2K)
  • Arandela de gran diámetro exterior
  • Dureza mín. 200 HV

La norma DIN 9021 ha sido retirada y sustituida por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1.



Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021.



Los diámetros de llave M10, M12, M14 y M22 de la norma DIN EN ISO 4014 se han modificado conforme a la norma DIN 931. Por consiguiente, los productos con estos diámetros cumplen tanto con la norma DIN 931 como con la DIN EN ISO.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

72 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Categoría de dureza

20H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top