Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 041920
Ver todas las versiones
ARN-DIN9021-140HV-A2-D22,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-A2-D22,0
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021 (con gran diámetro exterior), acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

22.000 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.209 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información
Scroll to top