Arandela

Ref.: 0416000112
Ver todas las versiones
ARANDELA-DIN9021-140HV-(HDG)-M12-D13,0

Descripción

ARANDELA-DIN9021-140HV-(HDG)-M12-D13,0
Arandela
DIN 9021 (con gran diámetro exterior), acero, galvanizado por inmersión en caliente

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.579 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información
Scroll to top