Arandela/arandela plana avellanada azul cincada

Ref.: 0457700110
Ver todas las versiones
WSH-CS-(A3K)-D10,4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-CS-(A3K)-D10,4
Arandela/arandela plana avellanada azul cincada
Para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos de cabeza avellanada con una cabeza de 90°
  • Acero macizo
  • Superficie de contacto plana y nivelada

Indicada, por ejemplo, para tornillos avellanados ASSY de ∅ 6, 8, 10 y 12 mm


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

20 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro exterior 2

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de panel de madera de construcción
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Grosor de la arandela

7 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.399 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información
Scroll to top