Prensa de servicio

Ref.: 0866924124
Ver todas las versiones
PRENSA H24 DYNAMIC 140TON 1"1/2 400VAC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSA H24 DYNAMIC 140TON 1"1/2 400VAC
Prensa de servicio
H24 DYNAMIC

Descripción:

  • En la versión H24Dynamic, la máquina se ha compactado al máximo para que sea lo más económica y ahorre espacio, ideal para su uso en la obra, en furgonetas de servicio equipadas y en pequeños talleres donde hay poco espacio disponible.
  • La H24Dynamic, con 140 toneladas de fuerza de prensado, garantiza prensados de hasta 1,1/2”.
  • Funcionamiento sencillo.
  • Preciso.
  • Fiable.
  • Herramienta para el cambio rápido de abrazaderas.

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

1,0570
Más Información

Anchura

570 mm
Más Información

Color

NaranjaNegro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior máximo del tubo

1-1/2 in
Más Información

Fuerza de prensado

1400 N
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 kg
Más Información

Altura

560 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

664857499.pdf

Catálogo General

0866924124

Ficha Técnica

98470762.pdf
Scroll to top