Crimpadora-peladora de cables QUADRO

Ref.: 0714108501
Ver todas las versiones
WRESTRPLRS-SLFADJ-QUADRO-(0,5-2,5SMM)

Descripción

WRESTRPLRS-SLFADJ-QUADRO-(0,5-2,5SMM)
Crimpadora-peladora de cables QUADRO
Cuatro funciones (corte, peladura, torsión, engarce) en una herramienta: ahorra tiempo y dinero
  • Para engarzar virolas de cable fijado en tensores y enrolladores de conformidad con la norma VDE 0609 Parte 1 (forma del perfil: trapezoidal)
  • Cortacables integrado: Hasta 2,5 mm²
  • Tope longitudinal preciso para una peladura uniforme
  • El sistema de torsión evita que los cables multihilo se deshilachen, para garantizar una introducción sin errores del cable en la virola
  • El sistema de bloqueo por fuerza integrado garantiza engarces uniformes y de excelente calidad
  • Cambio rápido de cargador
  • Producto fabricado en Alemania

Para pelar cables monohilo con aislamiento de PVC, por ejemplo, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


No apta para trabajar en piezas con tensión o en sus proximidades.

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

13
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

20
Más Información

Longitud

173 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Geometría de la hoja

Rectos
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

293.500 g
Más Información

Altura

98 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2,5 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

173 x 30 x 98 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

20-13
Más Información
Scroll to top