Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952003161
Ver todas las versiones
WR.N23OIL F.KIAHYUNDAI66,8-N14 S

Descripción

WR.N23OIL F.KIAHYUNDAI66,8-N14 S
Llave para filtro de aceite
Para Kia/Hyundai
Para cambiar el filtro de aceite (cartucho de láminas)

COD. FILTRO 26300-2Y500


  • KIA Rio (todos) / Sephia (todos, L4-1.6l) / Spectra (todos, L4-1.6l) / Sportage (todos)


COD. FILTRO 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


COD. FILTRO 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1,1


COD. FILTRO 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Anchura máxima de fijación

66.5 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

HyundaiKia
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

14 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Diámetro máx.

66.5 cm
Más Información
Scroll to top