Conector angular VARIFIX®, 45°

Ref.: 0862005326
Ver todas las versiones
-WNKLVERB-PRFL41-45GRD-4LANGLO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-WNKLVERB-PRFL41-45GRD-4LANGLO
Conector angular VARIFIX®, 45°
Con 4 orificios oblongos

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Estructuras de marco, estructuras de soporte y estructuras libres

  • También se puede montar directamente en la disposición de los huecos de los rieles de montaje C

Material

1.0037
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Longitud del tramo

47 mm
Más Información

Peso

390 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

15 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

40 x 15 mm
Más Información
Scroll to top