Llave Allen

Ref.: 071536 60
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX60X134

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX60X134
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX60
Más Información

Dimensión de tramo largo

134 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.584 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

52 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153660
Scroll to top