Llave Allen

Ref.: 071536 55
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX55X120

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX55X120
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX55
Más Información

Dimensión de tramo largo

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.667 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

47 mm
Más Información

Catálogo General

07153655
Scroll to top