Llave Allen

Ref.: 071536 50
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX50X104

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX50X104
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX50
Más Información

Dimensión de tramo largo

104 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.099 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

41 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153650
Scroll to top