Llave Allen

Ref.: 071536 45
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX45X91

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX45X91
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Dimensión de tramo largo

91 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.417 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

37 mm
Más Información

Catálogo General

07153645
Scroll to top