Llave Allen

Ref.: 071537 45
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX45X145

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX45X145
Llave Allen
TX, con cabeza de bola, versión corta
  • Vaso TX con cabeza de bola
  • Punta redondeada
  • Niquelada brillante

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Dimensión de tramo largo

145 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.417 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

37 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153745
Scroll to top