Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 31
Ver todas las versiones
-WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-19X400

Descripción

-WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-19X400
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

379 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1048.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

89 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153131
Scroll to top