Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 30
Ver todas las versiones

WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-17X318

Descripción

WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-17X318
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

17 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

337 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

754.599 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

80 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07153130
Scroll to top