Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 27
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-11X238

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-11X238
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tamaño de la punta

11 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

238 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

820411000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.000 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

11 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153127
Scroll to top