Escuadra de aluminio

Ref.: 0993714150
Ver todas las versiones
-SQUAR-ALU-1000MMX1500MM

Descripción

-SQUAR-ALU-1000MMX1500MM
Escuadra de aluminio

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Ancho de perfil

49.4 mm
Más Información

Indicación angular mínima

90 grados
Más Información

Dimensión de tramo largo

1500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información

Altura

22.6 mm
Más Información

Dimensión de tramo corto

1000 mm
Más Información

Dimensión del tramo largo x dimensión del tramo corto

1500 x 1000 mm
Más Información
Scroll to top