Banco de trabajo combinado

Ref.: 071458 261
Ver todas las versiones
WNDWSTAND-L1150XB500MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WNDWSTAND-L1150XB500MM
Banco de trabajo combinado
Para parabrisas y piezas de montaje de automóviles y camiones
  • Tubo transversal cubierto con acolchado suave y resistente.
  • Plegable y de altura ajustable desde 0,8 hasta 1 m
  • Bastidor tubular robusto de acero, lacado

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

40 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Altura mínima

0.8 m
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Altura máxima

1 m
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

0,8-1 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071458261

Ficha Técnica

32411035.pdf
Scroll to top