Soporte para parabrisas

Ref.: 071458 262
Ver todas las versiones
WNDWSTAND-L1150XB450MM

Descripción

WNDWSTAND-L1150XB450MM
Soporte para parabrisas
Para parabrisas de turismos y camiones
Capacidad de carga máxima: 55 kg
  • Los discos de goma móviles, de 130 mm de diámetro, se adaptan a cualquier forma de parabrisas
  • Plegable y de altura ajustable desde 0,8 hasta 1,05 m
  • Bastidor tubular robusto de acero, lacado

Diámetro del armazón

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

55 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Altura mínima

0.8 m
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Altura máxima

1.05 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

0,8-1,05 m
Más Información
Scroll to top