Surtido de calzos de acristalamiento

Ref.: 0875520000
Ver todas las versiones
KIT CALZOS 20X1-6MM 600UDS

Descripción

KIT CALZOS 20X1-6MM 600UDS
Surtido de calzos de acristalamiento
Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
  • Material: Polipropileno
  • Resistente al paso del tiempo
  • Resistente a la temperatura
  • Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
  • Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
  • Canal de ventilación para la compensación de la presión de vapor (a partir de 32 mm de ancho y 2 mm de grosor de los calzos)

Alineación del calzo


Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.


Notas sobre la aplicación


El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Ajuste de unidades de vidrio".

Anchura

20 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

600 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2128.000 g
Más Información
Scroll to top