Sistema dispensador

Ref.: 057485
Ver todas las versiones
WNDRSYS-ABRPAP-K4080120

Descripción

WNDRSYS-ABRPAP-K4080120
Sistema dispensador
Para ORSY® 10 equipado con papel para lijado en seco
Cargado con papel para lijado en seco, grano: 40, 80 y 120

Número de rollos

3 Uds
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10293.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

057485
Scroll to top