Tijeras para papel pintado

Ref.: 0714030110
Ver todas las versiones
WLPAPSHRS-SST-2C-HNDL-10IN

Descripción

WLPAPSHRS-SST-2C-HNDL-10IN
Tijeras para papel pintado
Ideal para cortar tiras de papel pintado a la longitud deseada

Cortes precisos y limpios

  • Las cuchillas puntiagudas y afiladas con afilado especial permiten cortes precisos e impecables

Especialmente resistente

  • Cuchillas de acero inoxidable endurecidas y resistentes a la acetona fáciles de limpiar

Trabajo cómodo

  • El mango de 2 componentes con muescas para los dedos permite trabajar cómodamente a usuarios diestros y zurdos

Longitud de hoja

145 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

130 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top