Rodillo de presión para papel pintado

Ref.: 0693011745
Ver todas las versiones
WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W18,0CM-D5,5CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W18,0CM-D5,5CM
Rodillo de presión para papel pintado
Para presionar y alisar todos los tipos de papel tapiz

Trabajo rápido

  • La espuma dura de poliuretano flexible (PUR) garantiza una aplicación rápida y sin burbujas del papel pintado
  • Su anchura permite cubrir grandes superficies en un corto espacio de tiempo
  • También es adecuado para presionar sobre papeles pintados y películas en relieve

Material del rodillo

Espuma de PUR
Más Información

Diseño

Blando
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Diámetro exterior

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693011745

Ficha Técnica

32409207.pdf
Scroll to top