Mortero de inyección Basic WIT-PM 200

Ref.: 5918242300
Ver todas las versiones
RESINA-ANCLAJE-WIT-PM200-300ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA-ANCLAJE-WIT-PM200-300ML
Mortero de inyección Basic WIT-PM 200
Mortero básico para mampostería y hormigón no fisurado

Mortero de resina reactiva de dos componentes, poliéster sin estireno

Punto de fijación individual en hormigón no fisurado:

Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1

Punto de fijación individual para mampostería (sistema con redecilla SH):

Varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1, redecilla SH


  • Conexión en hormigón no fisurado, mampostería de ladrillos macizos y perforados, hormigón celular

  • Adecuado para la conexión de estructuras de madera, estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, rejillas, aparatos sanitarios, tubos, conductos de cables, etc.

23.10, 24.4

Condiciones de temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Base química

Poliéster, sinestireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para cartucho

40 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-5 °C
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento óptima para cartucho

20 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para cartucho

5 °C
Más Información

Temperatura ambiente máxima

80 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

Pistola de aplicación MULTIPistola de aplicación WIT, 330 mlPistola de aplicación de silicona, 310 ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exterioresEntorno altamente corrosivoInteriores secos
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho de película tubular
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura máxima de funcionamiento continuo

80 °C
Más Información

Aprobación

ETA-12/0569ETA-13/0037
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

80 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

38245090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.083 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para cartucho

5 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento de la superficie/

-5 hasta 35 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-5 hasta 35 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

5 hasta 40 °C / en estado curado
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para cartuchos/co

5 hasta 40 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el p
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 80 °C / tras el proceso de curado completo
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento óptima para cartucho/condicione

20 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el procesami
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 35 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Área de descargas

Certificado LEED

616506367.pdf

Certificado ETA

622103149.pdf

Certificado ETA 21/0085

627475677.pdf

Información técnica adicional

678630345.pdf

Catálogo General

5918242300

Ficha Técnica

32407844.pdf

Ficha Técnica

32407845.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf

Hoja de datos de seguridad

05349469.PDF

Hoja de datos de seguridad

05340396.PDF

Y12023120402000096088780d2244490

Y12023120402000064528693d2244490
Scroll to top