Manguito protector sin casquillo de plástico

Ref.: 0557184456
Ver todas las versiones
WIRE ENDFERRULE TIN PLTD 50,0X18

Descripción

WIRE ENDFERRULE TIN PLTD 50,0X18
Manguito protector sin casquillo de plástico
DIN 46228 parte 1

Compatible con ORSY

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

10.3 mm
Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.30 mm
Más Información

DIN

46228
Más Información

Sección transversal del hilo

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.610 g
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información
Scroll to top