Columna extraíble total adaptado a las nuevas tendencias del mercado
Número de cestas |
6 |
Incluidos en la entrega |
Esterilla deslizante |
Material |
Acero C |
Profundidad útil mínima de instalación |
525 mm |
Superficie |
LAC |
La capacidad de carga de la balda |
12 kg |
Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario |
2150 mm |
Altura mínima |
1850 mm |
Apto para la anchura del armario |
600 mm |
Anchura |
545 mm |
Color |
Grafito |
Altura útil mínima de instalación |
1850 mm |
Apto para la anchura mínima del armario |
1820 mm |
Altura máxima |
2170 mm |
Capacidad de carga |
72 kg |
Ancho útil mínimo del armario |
546 mm |
Peso del producto (por artículo) |
22.79 kg |
Manual instrucciones |
667479403.pdf |
Catálogo General |
0684904191 |
Ficha Técnica |
576425390.pdf |