Cinta de envolver insonorizante

Ref.: 0874105051
Ver todas las versiones
-WICKELB-SCHALSCH-FOL-70X5MX6MM

Descripción

-WICKELB-SCHALSCH-FOL-70X5MX6MM
Cinta de envolver insonorizante
Para insonorizante FLEXEN

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Diseño

Con película
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.500 g
Más Información
Scroll to top