Set de extractores de cubo de rueda

Ref.: 1952006460
Ver todas las versiones
WHLHUBEXTR-UNI-SET-TR-22PCS

Descripción

WHLHUBEXTR-UNI-SET-TR-22PCS
Set de extractores de cubo de rueda
Universal para vehículos industriales
Para vehículos industriales, el sistema ofrece una solución completa para varias marcas de vehículos y cuenta con un diseño robusto ideal para uso profesional
  • Surtido universal para desmontar cubos de rueda de vehículos industriales y remolques
  • Su robusto diseño permite la transmisión de altas fuerzas de tracción
  • Se suministra con husillo roscado trapezoidal y punta de centrado móvil
  • El set también contiene 5 pares de adaptadores para todas las roscas comunes de pernos de rueda hasta un diámetro de paso de 445 mm

Incluye:

  • 1 barra transversal de 500 mm con soporte de husillo
  • 1 husillo de presión TR30x3, L = 350 mm
  • 2 husillos de tracción/brazos M22, L = 400 mm
  • 4 tuercas con borde para husillo de extracción M22
  • 1 pieza de presión para eje hueco de diám. 90 x 62,8 mm
  • 1 pieza de presión para eje hueco de diám. 95 x 65 mm
  • 1 pieza de presión para eje hueco de diám. 110 x 85 mm
  • 2 adaptadores de rosca M18x1,5
  • 2 adaptadores de rosca M20x1,52 adaptadores de rosca M22x1,5
  • 2 adaptadores de rosca M7/8"x11BSF
  • 2 adaptadores de rosca M7/8"x14UNF
  • 1 grasa para husillo

Cubos de rueda SAF y BPW en vehículos industriales como DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo, Hino, Fuso, etc.

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Número de piezas

22
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24500.000 g
Más Información
Scroll to top