Placa de soldadura

Ref.: 0599030200
Ver todas las versiones
WELDPLT-DIN3015-3-SP-W2-SZ2D

Descripción

WELDPLT-DIN3015-3-SP-W2-SZ2D
Placa de soldadura
Parte 3: versión simple, tipo SP
DIN 3015-3, acero fosfatado

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro de la pieza de conexión

14 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

2
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Tamaño nominal

2D
Más Información

DIN

3015-3
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-3
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top