EAN | 4024835644747 |
Unidades de envasado | 25 |
UNSPSC 60801 | 31162301 |
UNSPSC 9.0501 | 31162301 |
Material | Acero |
Altura | 6 mm |
Tamaño nominal según DIN | 4 |
Superficie | Fosfatado |
DIN | Abrazaderas de fijación: abrazaderas de seguridad: abrazaderas dobles (Z) |
Tamaño nominal | 4D |
Longitud | 85 mm |
Grosor | 5 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |