Placa de soldadura

Ref.: 0599037200
Ver todas las versiones
WELDPLT-DIN3015-3-SP-OV-W2-GR2D

Descripción

WELDPLT-DIN3015-3-SP-OV-W2-GR2D
Placa de soldadura
Parte 3: versión simple, tipo SP, sin rebabas
DIN 3015-3, acero, fosfatado

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

2
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Tamaño nominal

2D
Más Información

DIN

3015-3
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.920 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-3
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top