Espárragos de soldar para tensores

Ref.: 0521000820
Ver todas las versiones
WELDONEND-DIN34828-S235JR-CE-M20

Descripción

WELDONEND-DIN34828-S235JR-CE-M20
Espárragos de soldar para tensores
DIN 34828, acero S235JR, sin recubr., para tensores

M27 no cumple la norma DIN 34828

Se suministra por pares

1 rosca a la derecha/1 rosca a la izquierda

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

34828
Más Información

Carga permitida

53 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

731815420900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

884.000 g
Más Información

Normas

DIN 34828
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top