Espárragos de soldadura

Ref.: 0521000730
Ver todas las versiones
WELDONEND-DIN34828-S235JR-CE-HDG-M30

Descripción

WELDONEND-DIN34828-S235JR-CE-HDG-M30
Espárragos de soldadura
DIN 34828, acero S235JR, galv. inm. cal. (hdg), para tensores

M27 no estandarizado de conformidad con la norma DIN 34828

Se suministra por pares

1 rosca a derechas/1 rosca a izquierdas

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

34828
Más Información

Carga permitida

120 kN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2360.000 g
Más Información

Normas

DIN 34828
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información
Scroll to top