Kit de montaje de WC con tornillo, galvanizado

Ref.: 0905901670
WCFXNG-SET-(SCR-HEX)-(AK)-6X70

Descripción

WCFXNG-SET-(SCR-HEX)-(AK)-6X70
Kit de montaje de WC con tornillo, galvanizado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Contenido: 2 tacos SHARK PRO ∅ 8 x 46 mm (N.º de art. 5906 208 46), 2 tornillos hexagonales con ranura, chapados en zinc, 2 manguitos de plástico, blancos ∅ 17 mm, 2 tapas de plástico, blanco

Longitud

70 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Diámetro del tornillo

6 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Profundidad del taladro

50 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.840 g
Más Información

Diámetro x longitud

6 x 70 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top