Junta hidroexpansiva

Ref.: 0875963251
Ver todas las versiones
WATERSTOP PL 5X20MM 25M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WATERSTOP PL 5X20MM 25M
Junta hidroexpansiva
WATERSTOP
Perfil hidroexpansivo y elástico en base de resinas hidrófilas preformadas, que aumenta su volumen en contacto con agua, para el sellado de juntas de construcción (o juntas frías) y prefabricados.

Propiedades

  • Su volumen aumenta hasta un 400% en contacto con el agua.
  • Su gran elasticidad y capacidad de expansión en contacto con el agua le permite asegurar un sellado perfecto.
  • Material duradero, reversible, químicamente estable y sin alteraciones, manteniendo indefinidamente sus propiedades expansivas tras ciclos seguidos seco/mojado.
  • No contiene compuestos tóxicos.
  • Fácil y rápida de instalar, no requiere soldadura.
  • Apta para soportar presiones hidrostáticas continuas de hasta 2 kp/cm2 (2 bar) sin ver perjudicadas ni alteradas ninguna de sus propiedades.

Fácil y rápida aplicación gracias a su ligereza, flexibilidad y deformabilidad.


1. Limpiar bien la superficie, alisar las imperfecciones, eliminar residuos, parchear coqueras, que la superficie quede lo más regular posible.


2. Aplicar un cordón de adhesivo entre las varillas de ferralla y presionar la junta con firmeza para asegurar la fijación.


3. Las uniones de los perfiles se pueden realizar a tope, es decir, el final de una junta al inicio de la siguiente, o con un pequeño solape lateral, pero nunca superponer.


4. Es recomendable el refuerzo de la fijación con clavos, siendo imprescindible en aplicaciones sobre superficies verticales, en uniones y en esquinas.


·Para el sellado de juntas entre coladas sucesivas de hormigón.


·Por ejemplo, entre losa de cimentación y muro.


·Para el sellado de estructuras enterradas o subterráneas como cimentaciones, sótanos, fosas, dovelas de túneles, etc.


·Para el sellado de tanques y depósitos de agua, como junta de construcción para garantizar la impermeabilidad.


·Para el sellado de pasos de instalaciones, alrededor de tuberías, anclajes o conductos que atraviesan el hormigón.


·Evitar el contacto del perfil con el agua antes de su puesta en obra.


·El grado y velocidad de expansión del peril puede variar según el contenido en sales y la temperatura del agua. Para cualquier aplicación no especificada rogamos consulten a su gestor de Würth.


·Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la humedad, las heladas, y los rayos de sol directos.

Material

Resina hidrófila preformada
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

70 °C
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

35 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-20 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

35 hasta 5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

70 hasta -20 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0875963251

Ficha Técnica

32406180.pdf
Scroll to top