Recolector de aceite usado

Ref.: 071593 90
Ver todas las versiones

WASTEOILCOL-2PACKAGES

Descripción

WASTEOILCOL-2PACKAGES
Recolector de aceite usado
Para cambios de aceite rápidos y limpios
Para cambios de aceite rápidos y limpios

Cubeta de goteo pivotable y de altura regulable

  • Con soporte para vaciar el filtro de aceite
  • Con válvula de drenaje para facilitar el control del aceite vaciado

Tubo de inspección externo

Para controlar la cantidad de aceite usado

Se vacía por medio de almohadilla de presión (0,5 bar)

Con bandeja de piezas pequeñas extraíble

Volumen del recipiente: 90 litros

Dimensiones de cubeta de goteo: Ø 580 × 300 mm

Capacidad del recipiente

90 l
Más Información

Número de ruedas giratorias

2 Uds
Más Información

Altura mínima

1400 mm
Más Información

Número de ruedas fijas

2 Uds
Más Información

Altura máxima

1900 mm
Más Información

Capacidad de la bandeja

13 l
Más Información

Código del sistema armonizado

84289090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35450.000 g
Más Información

Altura de la bandeja

300 mm
Más Información

Diámetro de la bandeja

580 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

1400-1900 mm
Más Información

Catálogo General

07159390

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top