Sistema de reciclaje, 450 T-Pro automático

Ref.: 0683720356
Ver todas las versiones
WASTEDIV-450T-PRO-2FOLD-AUTO-450MM

Descripción

WASTEDIV-450T-PRO-2FOLD-AUTO-450MM
Sistema de reciclaje, 450 T-Pro automático
Con abrepuertas pasante de funcionamiento automático

Sistema completamente premontado

Instalación sencilla, rápida y ligera en el suelo

Extensión completa, capacidad de carga de 30 kg

Rieles internos extraíbles

Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 5 kg


Para instalar detrás de puertas batientes. El ángulo de apertura de las puertas batientes debe ser de al menos 100°.

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Apto para la anchura del armario

450 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

2x13 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5960.000 g
Más Información

Altura

350 mm
Más Información
Scroll to top