Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas

Ref.: 5176052006
Ver todas las versiones
-TER ROS TUER DER D 6 MMM12, A4

Descripción

-TER ROS TUER DER D 6 MMM12, A4
Terminal cilíndrico de cable de acero con tuerca, rosca a izquierdas
Acero inoxidable A4, con tuerca

Los terminales cilíndricos se prensan contra los cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo. A este respecto, se puede utilizar una prensa hidráulica con la fuerza adecuada.


Jardinería y paisajismo, construcción naval y construcción de barandillas.


  • Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.

  • Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

80 mm
Más Información

Longitud

162 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud del casquillo de cable de acero

64 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 942
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

12.5 mm
Más Información

Normas

WN 942
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top