Dispositivo anticaídas W102

Ref.: 0899032844
Ver todas las versiones
W102-ANTICAIDA-RETRACTIL-2,5M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W102-ANTICAIDA-RETRACTIL-2,5M
Dispositivo anticaídas W102
Con cinta
Dispositivo anticaídas compacto con cinta para su uso en áreas con riesgo de caída
  • Diseño ligero y compacto
  • Seguridad óptima debido a la retracción independiente de la cinta
  • La cinta no se tuerce gracias al mosquetón de cierre automático de aluminio Tri-lock

Capacidad de carga máx.

120 kg
Más Información

Periodo de uso

8 años
Más Información

Longitud total del elemento de conexión

2.5 m
Más Información

Peso

1326 g
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

10 años
Más Información

Estándar EN

360
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1237.000 g
Más Información

Normas

EN 360
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

576453004.pdf

Catálogo General

0899032844

Ficha Técnica

32410657.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12022101802000038014860152446ab
Scroll to top