Dispositivo de arnés de seguridad de arrastre W101

Ref.: 0899033000
Ver todas las versiones
ANTICAIDA-DESLIZANT-VERTICAL-20M-EN353-2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTICAIDA-DESLIZANT-VERTICAL-20M-EN353-2
Dispositivo de arnés de seguridad de arrastre W101
  • Se desplaza en sincronía con el sentido de ascenso y se bloquea automáticamente en caso de caída
  • Cuerda de escalada (Kernmantle) de 11 mm, flexible y robusta
  • Se puede utilizar en vertical y horizontal
  • Producto probado y homologado hasta 140 kg

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Periodo de uso

120 mes
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Estándar EN

353-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2877.893 g
Más Información

Normas

EN 353-2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899033000

Ficha Técnica

32410644.pdf

Ficha Técnica

32410654.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12020122202000038488652c68d4699
Scroll to top