Capacidad de carga máx. |
140 kg |
Longitud |
15 m |
Periodo de uso |
10 años |
Longitud del cable de acero |
15 m |
Vida útil desde la producción |
12 años |
Diámetro |
11 mm |
Estándar EN |
353-2 |
Peso del producto (por artículo) |
2657.500 g |
Normas |
EN 353-2 |
Catálogo General |
0899032929 |
Ficha Técnica |
32410644.pdf |
Ficha Técnica |
32410654.pdf |
| Y1202402190200006159487727ee46a2 | |
| Y1202402190200007729839027ee46a2 | |
Declaración de conformidad EN |
Y12019111402000002139225f0634da4 |