W1003-KIT-ANTICAIDAS-ELASTICO-3PZS Set de protección anticaídas deslizante vertical Elastico W1003 3 piezas Set completo compuesto de arnés de seguridad, protección anticaídas con 15 m de cuerda y estuche
Arnés de seguridad
Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar gracias al material elástico en la parte posterior del arnés y en los hombros
Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las argollas de fijación en los laterales
El arnés de seguridad se ha probado y homologado para soportar cargas de hasta 140 kg
Protección anticaídas deslizante vertical
Esta protección anticaídas deslizante vertical se desliza libremente en el sentido de ascenso y se inmoviliza automáticamente en caso de caída
Con una cuerda de escalada (Kernmantle) de 11 mm, robusta y flexible
Este anticaídas deslizante vertical se ha probado y homologado para soportar cargas de hasta 140 kg
Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un dispositivo de conexión, deben fijarse mediante un mosquetón de rosca
En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión
En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
https://www.wurth.es/w1003-kit-anticaidas-elastico-3-piezas0899032103W1003-KIT-ANTICAIDAS-ELASTICO-3PZSW1003-KIT-ANTICAIDAS-ELASTICO-3PZS<br>Set de protección anticaídas deslizante vertical Elastico W1003<br>3 piezas<br>Set completo compuesto de arnés de seguridad, protección anticaídas con 15 m de cuerda y estuche<br><p class="level1">Arnés de seguridad</p><ul><li>Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar gracias al material elástico en la parte posterior del arnés y en los hombros </li><li>Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las argollas de fijación en los laterales</li><li>El arnés de seguridad se ha probado y homologado para soportar cargas de hasta 140 kg</li></ul><P></P><p class="level1">Protección anticaídas deslizante vertical</p><ul><li>Esta protección anticaídas deslizante vertical se desliza libremente en el sentido de ascenso y se inmoviliza automáticamente en caso de caída</li><li>Con una cuerda de escalada (Kernmantle) de 11 mm, robusta y flexible</li><li>Este anticaídas deslizante vertical se ha probado y homologado para soportar cargas de hasta 140 kg</li></ul><br><ul><li>Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un dispositivo de conexión, deben fijarse mediante un mosquetón de rosca</li><br/><li>En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión</li><br/><li>En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/228719379.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/228719379.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Set de protección anticaídas1708112342000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!