Set de protección anticaídas W1000, 3 piezas (0504031438)

Ref.: 0899032976
Ver todas las versiones
W1000-SET-ANTICAIDA-EN358-EN361-EN353-2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W1000-SET-ANTICAIDA-EN358-EN361-EN353-2
Set de protección anticaídas W1000, 3 piezas (0504031438)
Set completo compuesto de arnés de seguridad, protección anticaídas con 15 m de cuerda y estuche
  • Producto probado y homologado hasta 140 kg
  • En estuche de almacenamiento muy resistente

  • Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca.

  • En caso de utilizar anillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos anillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión del elemento de fijación.

  • En caso de utilizar un cinturón de protección contra caídas y un dispositivo de conexión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia

Periodo de uso

6 años
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6744.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899032976

Ficha Técnica

32410644.pdf
Scroll to top