Conjunto de insertos roscados helicoidales FR W.TEC® INSERT COIL

Ref.: 46279908
Ver todas las versiones

W-TEC-SORT-MIX-M8-24TLG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-TEC-SORT-MIX-M8-24TLG
Conjunto de insertos roscados helicoidales FR W.TEC® INSERT COIL
Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. Fabricado en acero inoxidable A2

Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste

  • En materiales metálicos de baja resistencia
  • En plásticos

Distribución óptima de la fuerza

La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos

El inserto de rosca se asienta de forma segura

El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión

Mayor resistencia a la corrosión

Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso

Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos

Los costes se reducen al mínimo

Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación


Una rosca resistente en 4 pasos:



Paso 1:


Perfore un orificio o perfore la rosca dañada



Paso 2:


Practique una rosca de sustentación


Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,



Paso 3:


Coloque el inserto de rosca


Es posible montar el inserto de rosca tanto a máquina como a mano con un macho de roscar apto.



Paso 4:


Rompa el pasador


Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. Para la producción en serie, también hay disponibles extractores de pasadores automáticos.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

24 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

46279908

Ficha Técnica

670991516.pdf

Ficha Técnica

671021157.pdf

Ficha Técnica

671021865.pdf
Scroll to top