Taco para pared hueca W-HR

Ref.: 09047206
Ver todas las versiones
W-HR ANCLAJE PARED HUECA (A2K) M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-HR ANCLAJE PARED HUECA (A2K) M6
Taco para pared hueca W-HR
Taco para pared hueca universal con cuerda de cierre para pernos métricos, apto para placas de todos los grosores (de 10 a 51 mm). Se puede montar sin necesidad de ningún útil de colocación
  • Excelente fuerza de sujeción gracias a su superficie de colocación de gran tamaño
  • Sujeción universal
  • Colocación rápida y sencilla sin necesidad de utilizar ninguna herramienta de colocación
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Posibilidad de utilizarse con tornillos métricos con cabezas de cualquier forma
  • El tornillo puede aflojarse

  • Puede utilizarse para fijaciones en paredes huecas con tornillos M5/M6/M8 en placas de yeso, tableros, tableros de partículas duros y techos de ladrillo perforado con un grosor del material de hasta 51 mm

  • Para fijar componentes como soportes ligeros, luces, carriles, interruptores, estanterías, señales, etc.

Información útil:


Las cargas deben introducirse en paneles de separación ligeros de conformidad con la norma DIN 18183-1:2009-05 sobre particiones y superficies con placas de yeso sobre bastidores y estructuras metálicas.


63,2

Material

ST/PLA
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

5.5 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida - condición

Espesor de la parte suplementaria tfi x mm + espesor del esp
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

25 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Grosor máximo de placa/del espejo (d a)

51 mm
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro de perno requerido (métrico)

M6
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

51 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.220 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Bloque hueco de hormigón de peso normalMateriales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a)

10-51 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M6
Más Información
Scroll to top