W101-ARNES-ANTICAIDAS-ELASTICO Arnés de seguridad Elastico W101 W101 Arnés de seguridad ergonómico con material elástico muy cómodo de llevar
Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar
El material elástico del arnés en la parte posterior y el hombro aporta máxima libertad de movimiento
El material también garantiza la máxima comodidad cuando se lleva puesto el arnés
Herramientas inmediatamente a mano
Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las anillas de fijación en los laterales
Probado y homologado
El arnés de seguridad puede soportar hasta 140 kg de carga
Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
https://www.wurth.es/w-101-arnes-anticaidas-elastico0899032096W101-ARNES-ANTICAIDAS-ELASTICOW101-ARNES-ANTICAIDAS-ELASTICO<br>Arnés de seguridad Elastico W101<br>W101<br>Arnés de seguridad ergonómico con material elástico muy cómodo de llevar<br><p class="level1">Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar</p><ul><li>El material elástico del arnés en la parte posterior y el hombro aporta máxima libertad de movimiento</li><li>El material también garantiza la máxima comodidad cuando se lleva puesto el arnés</li></ul><P></P><p class="level1">Herramientas inmediatamente a mano</p><ul><li>Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las anillas de fijación en los laterales</li></ul><P></P><p class="level1">Probado y homologado</p><ul><li>El arnés de seguridad puede soportar hasta 140 kg de carga</li></ul><br><ul><li>Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón</li><br/><li>En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión</li><br/><li>En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155743155.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/155743155.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Arnés de seguridad1708112341000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!