Bloque de módulos VMB430

Ref.: 0963560430
Ver todas las versiones
VMB430 MODULO PREMONTADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB430 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB430
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Espacio libre del submódulo: 330 mm

Con precorte a la derecha

Dimensiones del precorte (Al. x P.): 300 × 110 mm

Dos estanterías de almacenamiento de aluminio

Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.600 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963560430

Ficha Técnica

32411451.pdf

Ficha Técnica

589490269.pdf
Scroll to top