Palanca de retracción de la válvula

Ref.: 071554 046
Ver todas las versiones
VLVETL-TRE-TYREVALVEINSERTLEVER-TPMS

Descripción

VLVETL-TRE-TYREVALVEINSERTLEVER-TPMS
Palanca de retracción de la válvula
Diseño especialmente resistente para válvulas TPMS

Protege las llantas

El bloque de plástico tiene ranuras para hacer palanca en un lado y un soporte de goma en el otro.

Apriete rápido

Gracias a la robusta palanca de acero con revestimiento de PVC texturizado

Fijación del soporte de válvula para facilitar el atornillado

Soporte de válvula basculante con bloqueo de bola en posición recta

Material

ST
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

303.000 g
Más Información
Scroll to top