Módulo para maletines longitudinales con ángulos de soporte integrados

Ref.: 0963003430
VKM104-MODULO-LAT-4-MALETINES-4.4.1

Descripción

VKM104-MODULO-LAT-4-MALETINES-4.4.1
Módulo para maletines longitudinales con ángulos de soporte integrados
Apto para cuatro maletines para sistemas ORSY 4.4.1
  • Almacenamiento seguro de los maletines del sistema 4.4.1 con cierres
  • Uso en el sentido de la marcha, por ejemplo, lateral a la puerta corredera o bien orientado hacia la puerta trasera
  • Puede instalarse directamente sobre el suelo del vehículo o dentro de un módulo
  • De acero de alta resistencia
  • Maletín no incluido

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

278 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.010 kg
Más Información

Altura de construcción

420 mm
Más Información
Scroll to top