Caja de aluminio para maletín

Ref.: 0963022015
Ver todas las versiones
VKKB02 SOPORTE ALU MALETIN 8.4.1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VKKB02 SOPORTE ALU MALETIN 8.4.1
Caja de aluminio para maletín
Para la fijación lateral y segura al equipamiento interior del vehículo
  • Para almacenar un maletín de sistema
  • Fabricado en aluminio anodizado

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Apto para maletín del sistema

8.4.1
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Altura

535 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963022015

Ficha Técnica

32411578.pdf
Scroll to top